HAKKO FA430-16 เครื่องดูดควันจากการบัดกรี 120V ESD Safe
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดควันบัดกรี |
Air Flow | 167 cfm |
ความลึก | 13.5 " |
กรองสื่อ | ถ่านกัมมันต์ |
ความสูง | 14.4 " |
Hz | 50/60 |
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 3" |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
สูงสุด ความยาวท่อระบายอากาศ | 10 ฟุต |
จำนวนทางเข้า | 2 |
ระดับเสียง | เพื่อ 44 53 |
วัตต์ | 110 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.