Halder Supercraft 3366040 | Tip Mallet แบบถอดเปลี่ยนได้ 26 ออนซ์ Hickory | 3zlp9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDER SUPERCRAFT 3366040 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 26 ออนซ์ Hickory | AD3JFG 3ZLP9

HALDER SUPERCRAFT 3366040 ตะลุมพุกถอดเปลี่ยนได้ 26 ออนซ์ Hickory

In Stock
รายการ: AD3JFG รุ่น: 3366040อ้างอิงข้าม: 3ZLP9
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
฿2,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเดดโบลว์ แมลเล็ต
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า1 9 / 16 "
จัดการชื่อพันธุ์ไม้
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการวัสดุชื่อพันธุ์ไม้
หัวสีขาว
ความยาวหัว4.5 "
วัสดุหัวไนลอน
น้ำหนักหัวออนซ์ 26
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14.125 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนระเบิดตาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8205203000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวหัวสีเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าวัสดุหัวน้ำหนักหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุเคล็ดลับราคา
HALDER SUPERCRAFT 3026030 ตะลุมพุกแบบเปลี่ยนได้ 12 ออนซ์ ไม้ | AD3JEJ 3ZLL2 3026030ตะลุมพุก3.5 "สีดำ / สีแดง1.187 "พลาสติก / ยางออนซ์ 1211 13 / 16 "พลาสติก / ยาง฿1,582
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Replaceable Tip Mallet ไม้ 40 ออนซ์ | AD3JEK 3ZLL4 3026050ตะลุมพุก5 5 / 16 "สีดำ / สีแดง2"พลาสติก / ยางออนซ์ 4013.75 "พลาสติก / ยาง฿2,951
HALDER SUPERCRAFT 3026060 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 54 ออนซ์ ไม้ | AD3JEL 3ZLL5 3026060ตะลุมพุก5.75 "สีดำ / สีแดง2.375 "พลาสติก / ยางออนซ์ 5416 "พลาสติก / ยาง฿3,642
HALDER SUPERCRAFT 3366050 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 35 ออนซ์ Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050เดดโบลว์ แมลเล็ต4.75 "-2"ไนลอนออนซ์ 3514.5 "-฿3,576
HALDER SUPERCRAFT 3366060 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 60 ออนซ์ Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060เดดโบลว์ แมลเล็ต5 11 / 16 "-2.375 "ไนลอนออนซ์ 6014.5 "-฿7,155
HALDER SUPERCRAFT 3377030 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้เหล็ก 20 ออนซ์ | AD3JFK 3ZLR3 3377030เดดโบลว์ แมลเล็ต4 5 / 16 "-1.187 "ไนลอนออนซ์ 2011.375 "-฿2,635
HALDER SUPERCRAFT 3377040 ค้อนทุบแบบถอดเปลี่ยนได้ 30 ออนซ์ เหล็ก AD3JFL 3ZLR4 3377040เดดโบลว์ แมลเล็ต4.5 "-1 9 / 16 "ไนลอนออนซ์ 3011.75 "-฿3,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDER SUPERCRAFT 3366040 ตะลุมพุกถอดเปลี่ยนได้ 26 ออนซ์ Hickory
฿2,843 / หน่วย