Halder Supercraft 3026060 | ตะลุมพุกปลายถอดเปลี่ยนได้ 54 ออนซ์ไม้ | 3zll5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDER SUPERCRAFT 3026060 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 54 ออนซ์ ไม้ | AD3JEL 3ZLL5

HALDER SUPERCRAFT 3026060 ตะลุมพุกถอดเปลี่ยนได้ 54 ออนซ์ ไม้

In Stock
รายการ: AD3JEL รุ่น: 3026060อ้างอิงข้าม: 3ZLL5

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,061 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะลุมพุก
สีสีดำ / สีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2.375 "
จัดการไม้
สีของมือจับดำ / สีธรรมชาติ
จัดการวัสดุไม้
ความแข็งปานกลาง / ยาก
ความยาวหัว5.75 "
วัสดุหัวพลาสติก / ยาง
น้ำหนักหัวออนซ์ 54
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับ Dia2-3 / 8 "
วัสดุเคล็ดลับพลาสติก / ยาง
ชนิดภาพเขียนเคล็ดลับถอดเปลี่ยนได้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8205203000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: HALDER SIMPLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวหัวสีเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าวัสดุหัวน้ำหนักหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุเคล็ดลับราคา
HALDER SUPERCRAFT 3026030 ตะลุมพุกแบบเปลี่ยนได้ 12 ออนซ์ ไม้ | AD3JEJ 3ZLL2 3026030ตะลุมพุก3.5 "สีดำ / สีแดง1.187 "พลาสติก / ยางออนซ์ 1211 13 / 16 "พลาสติก / ยาง฿1,667
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Replaceable Tip Mallet ไม้ 40 ออนซ์ | AD3JEK 3ZLL4 3026050ตะลุมพุก5 5 / 16 "สีดำ / สีแดง2"พลาสติก / ยางออนซ์ 4013.75 "พลาสติก / ยาง฿3,175
HALDER SUPERCRAFT 3366040 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 26 ออนซ์ Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040เดดโบลว์ แมลเล็ต4.5 "-1 9 / 16 "ไนลอนออนซ์ 2614.125 "-฿3,619
HALDER SUPERCRAFT 3366050 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 35 ออนซ์ Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050เดดโบลว์ แมลเล็ต4.75 "-2"ไนลอนออนซ์ 3514.5 "-฿4,553
HALDER SUPERCRAFT 3366060 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้ 60 ออนซ์ Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060เดดโบลว์ แมลเล็ต5 11 / 16 "-2.375 "ไนลอนออนซ์ 6014.5 "-฿8,099
HALDER SUPERCRAFT 3377030 ตะลุมพุกแบบถอดเปลี่ยนได้เหล็ก 20 ออนซ์ | AD3JFK 3ZLR3 3377030เดดโบลว์ แมลเล็ต4 5 / 16 "-1.187 "ไนลอนออนซ์ 2011.375 "-฿3,414
HALDER SUPERCRAFT 3377040 ค้อนทุบแบบถอดเปลี่ยนได้ 30 ออนซ์ เหล็ก AD3JFL 3ZLR4 3377040เดดโบลว์ แมลเล็ต4.5 "-1 9 / 16 "ไนลอนออนซ์ 3011.75 "-฿4,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDER SUPERCRAFT 3026060 ตะลุมพุกถอดเปลี่ยนได้ 54 ออนซ์ ไม้
฿4,061 / หน่วย