Haldex Barnes 1002496 | ปั๊มเกียร์ 0.4 Gpm | 4f649 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDEX BARNES 1002496 ปั๊มเกียร์ 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649

HALDEX BARNES 1002496 ปั้มเฟือง 0.4 Gpm

In Stock
รายการ: AD7KXV รุ่น: 1002496อ้างไขว้: 4F649
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
฿10,710 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก / มอเตอร์
มิติ A3.16 "
การกำจัด0.065 คิว ใน. /Rev.
GPM @ 1800 RPM และ 1000 PSI0.4
GPM @ 3600 RPM และ 1000 PSI0.8
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กหล่อ
สูงสุด PSI ต่อเนื่อง3000
สูงสุด ความดันไม่ต่อเนื่อง3500 PSI
แม็กซ์ RPM5000
การติด4F17 4 กลอน
GPM ที่กำหนดที่ 1200 รอบต่อนาที0.3
พอร์ต (ขาเข้า)9 / 16-18
พอร์ต (Outlet)9 / 16-18
การหมุนกลับได้
ส่วนขยายของเพลา (นิ้ว)1/2 X 1 1/2 คีย์
ชนิดภาพเขียนการหมุนวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8413919050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aการกำจัดราคา
HALDEX BARNES 1002497 ปั๊มเกียร์ 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 คิว ใน. /Rev.฿10,710
HALDEX BARNES 1002498 ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 คิว ใน. /Rev.฿10,840
HALDEX BARNES 1070054 น้ำมันมอเตอร์ 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 คิว ใน. /Rev.฿12,870
HALDEX BARNES 1070043 น้ำมันมอเตอร์ 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 คิว ใน. /Rev.฿13,510
HALDEX BARNES 1070045 ปั๊มไฮดรอลิก 3000 PSI, 5000 RPM กลับด้านได้ เหล็กหล่อ | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 คิว ใน. /Rev.฿12,492
HALDEX BARNES 1070047 น้ำมันเครื่อง 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 คิว ใน. /Rev.฿13,022
HALDEX BARNES 1070049 น้ำมันเครื่อง 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 คิว ใน. /Rev.฿12,784

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDEX BARNES 1002496 ปั้มเฟือง 0.4 Gpm
฿10,710 / หน่วย