ปั๊มไฮดรอลิก Haldex, 2.4 Gpm | 1070045 | 4f655 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDEX BARNES 1070045 ปั๊มไฮดรอลิก 3000 PSI, 5000 RPM กลับด้านได้ เหล็กหล่อ | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 ปั๊มไฮดรอลิก 3000 PSI, 5000 RPM, หมุนกลับได้, เหล็กหล่อ

In Stock
รายการ: AD7KYB รุ่น: 1070045อ้างไขว้: 4F655

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿12,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก / มอเตอร์
มิติ A3.69 "
การกำจัด0.388 คิว ใน. /Rev.
GPM @ 1800 RPM และ 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 RPM และ 1000 PSI5.0
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กหล่อ
สูงสุด PSI ต่อเนื่อง3000
สูงสุด ความดันไม่ต่อเนื่อง3300 PSI
แม็กซ์ RPM5000
การติด4F17 4 กลอน
GPM ที่กำหนดที่ 1200 รอบต่อนาที2.0
พอร์ต (ขาเข้า)7 / 8-14
พอร์ต (Outlet)7 / 8-14
การหมุนกลับได้
ส่วนขยายของเพลา (นิ้ว)1/2 X 1 1/2 คีย์
ชนิดภาพเขียนการหมุนวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.59
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8412298015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Haldex Barnes (ศูนย์กลาง) 1070045 ปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊ม/มอเตอร์แบบหมุนสองทางที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฮดรอลิกในระบบไฮดรอลิกระดับอุตสาหกรรม เป็นปั๊มประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้ซึ่งให้การไหลที่ราบรื่นและต่อเนื่อง ปั๊มนี้ใช้สำหรับการใช้งานแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน ขับตรง การเกษตร การจัดการวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง (นอกเหนือจากหุ่นยนต์ เครื่องมือกล และเครื่องจักรประเภทอื่นๆ)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มไฮโดรลิค Haldex Barnes 1070045 มีตราประทับของ Viton และวาล์วตรวจสอบย้อนกลับที่ช่วยให้ใช้งานได้สองทิศทางและหลีกเลี่ยงช่องระบายน้ำของเคส
  • มีตัวเรือนเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษ
  • ปั๊ม / มอเตอร์ไฮดรอลิกนี้มีความเร็ว 5000 รอบต่อนาทีและแรงดันต่อเนื่องสูงสุด 3000 psi
  • มีการติดตั้งแบบ 4-bolt 4F17, ส่วนต่อเพลาแบบมีกุญแจขนาด 1/2 x 1-1/2 นิ้ว และพอร์ตทางออกด้านข้างพร้อมพอร์ตเกลียวตรง SAE เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
  • หน่วยนี้ใช้การออกแบบรางคงที่ของเกียร์ภายนอกสำหรับการไหลที่ราบรื่นและไม่กระตุก
  • ประกอบด้วยตลับลูกปืนที่หล่อลื่นภายในบนเพลาขับเพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้างได้มากถึง 150 ปอนด์
  • แบบจำลองนี้เหมาะสำหรับโต๊ะดัชนี ตัวขับม้วนสายยาง เครื่องตัดหญ้า ระบบขับเคลื่อนสายพานลำเลียง และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการการเคลื่อนที่แบบหมุน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ข้อมูลความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับปั๊มไฮดรอลิก 1070045 คืออะไร

A.

  • ไม่เกินแรงดันใช้งานหรือความเร็วสูงสุด
  • เมื่อใช้มอเตอร์กระแสสลับ ให้ต่อกราวด์มอเตอร์อย่างถูกต้องโดยการเดินสายด้วยระบบร่องน้ำที่หุ้มด้วยโลหะที่มีสายดิน โดยใช้สายกราวด์แยกต่างหากที่เชื่อมต่อกับโลหะเปล่าของโครงมอเตอร์หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
  • ถ่ายของเหลวทั้งหมดออกจากระบบก่อนทำการซ่อมบำรุง
  • ตรวจสอบท่อและจุดต่อเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้งานแต่ละครั้ง
  • ตรวจสอบปั๊ม / มอเตอร์ของเหลวและส่วนประกอบของระบบเป็นระยะ
  • สวมแว่นตานิรภัยเมื่อทำงานกับมอเตอร์
  • อย่าบังคับข้อต่อครึ่งหนึ่งเข้ากับเพลาขับ จะต้องเป็นแบบสลิปพอดีสำหรับการปรับเปลี่ยนและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายภายใน
  • ในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ให้เริ่มและหยุดหลายๆ ครั้งเพื่อให้การประกอบเป็นไพรม์
  • หลังจากเส้นเต็มแล้ว ปั๊มอาจทำงานด้วยความเร็วเต็มที่
  • ไล่อากาศทั้งหมดออกจากระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติ
  • ตรวจสอบระดับน้ำมันในอ่างเก็บน้ำอีกครั้งหลังจากรอบระบบไฮดรอลิกครบสองถึงสามรอบ และเติมใหม่หากจำเป็น

ถาม จะติดตั้งส่วนประกอบมอเตอร์กับระบบขับเคลื่อนข้อต่อแบบยืดหยุ่นได้อย่างไร

A.

  • เชื่อมต่อเพลาของปั๊ม / มอเตอร์ของไหลกับข้อต่อแบบยืดหยุ่นครึ่งหนึ่ง
  • ใส่แมงมุมยางลงในข้อต่อครึ่งหลังหลังจากขันสกรูยึดให้แน่น
  • ควรประกอบชิ้นส่วนเชื่อมต่อตรงข้ามเข้ากับเครื่องยนต์หรือเพลามอเตอร์อย่างหลวมๆ ใช้อแดปเตอร์สำหรับติดตั้งปั๊มแบบสี่โบลต์ชนิด SAE เพื่อขันมอเตอร์ให้หลวม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลาอยู่กึ่งกลางโดยสัมพันธ์กันโดยจัดตำแหน่งให้ตรงกัน ขันน็อตยึดให้แน่น
  • เชื่อมต่อส่วนเชื่อมต่อโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1/16 นิ้ว และตรวจสอบการจัดตำแหน่งอีกครั้ง
  • ขันเกลียวในครึ่งคลัปผสมพันธุ์ควรขันให้แน่น
  • ควรถอดปลั๊กสำหรับการขนส่งพลาสติกของพอร์ตอินพุตและเอาต์พุต
  • เทน้ำมันที่สะอาดลงในปั๊มเพื่อสตาร์ทและหล่อลื่น
  • ในการตรวจสอบการจัดตำแหน่งเพลาและการติดตั้งคัปปลิ้งที่ดี ให้ค่อยๆ หมุนคัปปลิ้งเพลา ต่อท่อทางเข้าและทางออกด้วยข้อต่อเกลียวตรง SAE แล้วขันให้แน่น
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศของปั๊มขณะใช้ชุดประกอบเป็นปั๊ม ให้ท่อไอดีสั้นและมีขนาดที่เหมาะสม
  • หมุนเพลาขับด้วยมือหลายๆ ครั้งในการสตาร์ทเครื่องครั้งแรก
  • กำจัดอากาศออกจากระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่คาดเดาไม่ได้ ตรวจสอบระดับน้ำมันในอ่างเก็บน้ำหลังจากผ่านไปสองสามรอบและเติมหากจำเป็น

Q. วิธีการรักษาปั๊มไฮดรอลิก?

A.

  • เติมน้ำมันไฮดรอลิกในอ่างเก็บน้ำโดยใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติเกรดดี
  • ทำการตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิกเป็นประจำและเปลี่ยนหากมีการปนเปื้อน
  • ในการเติมน้ำมันสะอาดลงในอ่างเก็บน้ำ ให้ใช้กรวยสะอาดที่มีตะแกรงลวดตาข่ายละเอียด ห้ามใช้กระชอนผ้า
  • รักษาตัวเครื่องให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม
  • รักษาการเชื่อมต่อไฟฟ้าให้สะอาด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aการกำจัดราคา
HALDEX BARNES 1002496 ปั๊มเกียร์ 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 คิว ใน. /Rev.฿10,710
HALDEX BARNES 1002497 ปั๊มเกียร์ 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 คิว ใน. /Rev.฿10,710
HALDEX BARNES 1002498 ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 คิว ใน. /Rev.฿10,625
HALDEX BARNES 1070054 น้ำมันมอเตอร์ 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 คิว ใน. /Rev.฿12,870
HALDEX BARNES 1070043 น้ำมันมอเตอร์ 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 คิว ใน. /Rev.฿13,510
HALDEX BARNES 1070047 น้ำมันเครื่อง 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 คิว ใน. /Rev.฿13,022
HALDEX BARNES 1070049 น้ำมันเครื่อง 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 คิว ใน. /Rev.฿12,784

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDEX BARNES 1070045 ปั๊มไฮดรอลิก 3000 PSI, 5000 RPM, หมุนกลับได้, เหล็กหล่อ
฿12,492 / หน่วย