Haldex Barnes 1020076 | ตัวแบ่งการไหล 5-10 Gpm | 4f661 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDEX BARNES 1020076 Divider Flow 5-10 Gpm | G AD7KYH 4F661

HALDEX BARNES 1020076 อัตราการไหล 5-10 Gpm

In Stock
รายการ: AD7KYH รุ่น: 1020076อ้างไขว้: 4F661
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
฿17,572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแบ่งการไหลของไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อแบบถาวร
การกำจัด0.258 ซีซี / รอบ
อัตราการไหล5-10 GPM
ฟังก์ชันแยกการไหลจากแหล่งปั๊มเดียวไปยังกระบอกสูบที่ตรงกันหรือมอเตอร์ของไหลคู่ขนานการเคลื่อนที่แบบขนานสองแบบด้วยระบบไฮดรอลิกส์มากกว่าแบบกลไก
Gearsเหล็กชุบแข็ง 11 ซี่
ความสูง3.26 "
ความยาว7.55 "
แรงดันใช้งาน2300 PSI
ช่วง RPMเพื่อ 2000 4500
ชนิดภาพเขียนเกียร์โรตารี่
ประเภทวาล์วอินทิกรัลดิฟเฟอเรนเชียล
ความกว้าง2.99 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8481200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Haldex Barnes (ศูนย์กลาง) 1020076 การไหลของตัวแบ่งจะกระจายการไหลที่มาจากปั๊มตัวเดียว เท่าๆ กันหรือในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้กับแอคทูเอเตอร์ 2 ตัวขึ้นไป ตัวแบ่งการไหลของเกียร์โรตารีนี้ใช้เพื่อซิงโครไนซ์การเคลื่อนที่แบบขนาน 2 การเคลื่อนไหวแบบไฮดรอลิกแทนที่จะเป็นกลไก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • การไหลของตัวแบ่ง Haldex Barnes 1020076 แยกการไหลจากแหล่งปั๊มเดียวไปยังมอเตอร์ของไหลหรือกระบอกสูบที่เข้าคู่กัน
  • มีโครงสร้างเหล็กหล่อขึ้นรูปอย่างถาวรเพื่อทนต่อแรงดันใช้งานสูงสุด 2300 psi
  • หน่วยนี้มาพร้อมกับวาล์วระบายส่วนต่างเพื่อลดแรงดันภายใน
  • เฟืองเหล็กชุบแข็ง 11 เฟืองสามารถหมุนได้ที่ความเร็วสูงสุด 4500 รอบต่อนาที ให้แรงดันของเหลวภายนอกที่ 4500 psi

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะเลือกตัวแบ่งกระแสได้อย่างไร

A.

  • แบ่งการไหลของอุปทานตามจำนวนแผนกที่จำเป็น
  • ควรเปลี่ยนหน่วยการไหลเป็นซีซี/นาที
  • แบ่งซีซี/นาทีนี้ออกจากความเร็วในอุดมคติที่ 1500 รอบต่อนาที
  • เลือกขนาดองค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด
  • ตรวจสอบความเร็วในการทำงานที่แน่นอนสำหรับขนาดนี้

ถาม: คุณซิงค์กระบอกสูบไฮดรอลิกสองตัวอย่างไร?

A. เซอร์โววาล์วเป็นวิธีการซิงโครไนซ์กระบอกสูบไฮดรอลิกที่แม่นยำที่สุด ป้อนกลับตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้โดยเซอร์โววาล์วเพื่อควบคุมแต่ละกระบอกสูบอย่างอิสระในขณะที่เปรียบเทียบตำแหน่งของแอคทูเอเตอร์ทั้งหมด

ถาม การจัดอันดับการไหลของตัวแบ่งนี้คืออะไร

ก. 5 ถึง 10 GPM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำจัดอัตราการไหลความสูงความยาวแรงดันใช้งานความกว้างราคา
HALDEX BARNES 1020075 ตัวแบ่งกระแส 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 ซีซี / รอบ2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.99 "฿18,425
HALDEX BARNES 1100042 ตัวแบ่งโฟลว์ 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 ซีซี / รอบ10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "฿32,819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDEX BARNES 1020076 อัตราการไหล 5-10 Gpm
฿17,572 / หน่วย