HALDEX BARNES 1100042 อัตราการไหล 10-20 Gpm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวแบ่งการไหลของไฮดรอลิก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อแบบถาวร |
การกำจัด | 0.581 ซีซี / รอบ |
อัตราการไหล | 10-20 GPM |
ฟังก์ชัน | แยกการไหลจากแหล่งปั๊มเดียวไปยังกระบอกสูบที่ตรงกันหรือมอเตอร์ของไหลคู่ขนานการเคลื่อนที่แบบขนานสองแบบด้วยระบบไฮดรอลิกส์มากกว่าแบบกลไก |
Gears | เหล็กชุบแข็ง 11 ซี่ |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 9.85 " |
แรงดันใช้งาน | 2750 PSI |
ช่วง RPM | เพื่อ 2000 4500 |
ชนิดภาพเขียน | เกียร์โรตารี่ |
ประเภทวาล์ว | อินทิกรัลดิฟเฟอเรนเชียล |
ความกว้าง | 4.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8481200040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.