Haldex Barnes 1850225 | ปั๊มเกียร์ 0.305 Cu In/รอบ 4000 Psi Max | 1dbc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDEX BARNES 1850225 Gear Pump 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6

HALDEX BARNES 1850225 ปั๊มเกียร์ 0.305 ลูกบาศ์กเข้า/รอบ 4000 Psi สูงสุด

In Stock
รายการ: AA9GRN รุ่น: 1850225อ้างอิงข้าม: 1DBC6
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
฿18,928 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
การกำจัด0.305 คิว ใน. /Rev.
GPM @ 1800 RPM และ 1000 PSI2.2
GPM @ 3600 RPM และ 1000 PSI4.5
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
ความยาว3.36 "
สูงสุด PSI ต่อเนื่อง4000
สูงสุด ความดันไม่ต่อเนื่อง4000 PSI
แม็กซ์ RPM4000
นาที. รอบต่อนาที700
การติดSAE AA 2 กลอน
GPM ที่กำหนดที่ 1200 รอบต่อนาที1.6
พอร์ต (ขาเข้า)7 / 8-14
พอร์ต (Outlet)3 / 4-16
การหมุนขวา
ส่วนขยายของเพลา (นิ้ว)1/2 x 1-1 / 2 คีย์
ความกว้าง4.92 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8413600030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการกำจัดGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIความยาวแม็กซ์ RPMการติดการหมุนราคา
HALDEX BARNES 1850222 Gear Pump 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 คิว ใน. /Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 กลอนขวา฿18,019
HALDEX BARNES 1850223 Gear Pump 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 คิว ใน. /Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 กลอนขวา฿18,322
HALDEX BARNES 1850224 Gear Pump 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 คิว ใน. /Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 กลอนขวา฿18,086
HALDEX BARNES 1850226 Gear Pump 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 คิว ใน. /Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 กลอนขวา฿19,231
HALDEX BARNES 1850227 Gear Pump 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 คิว ใน. /Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 กลอนขวา฿21,353
HALDEX BARNES 1002508 ปั๊มเกียร์ 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---ตามเข็มนาฬิกา฿13,910
HALDEX BARNES 1002509 ปั๊มเกียร์ 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---ตามเข็มนาฬิกา฿16,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDEX BARNES 1850225 ปั๊มเกียร์ 0.305 ลูกบาศ์กเข้า/รอบ 4000 Psi สูงสุด
฿18,928 / หน่วย