HALDEX BARNES ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | การกำจัด | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 2000 PSI | ความยาว | แม็กซ์ RPM | การติด | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1002509 | - | - | 3.8 | 3.62 | - | - | - | ตามเข็มนาฬิกา | ฿16,062 | |
A | 1002508 | - | - | 2.8 | 2.72 | - | - | - | ตามเข็มนาฬิกา | ฿12,898 | |
A | 1003754 | - | - | 2.8 | 2.6 | - | - | - | ตามเข็มนาฬิกา | ฿15,170 | |
B | 1800288 | 3.62 " | 0.37 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 4000 | SAE A 2 กลอน | R | ฿13,780 | |
B | 1800289 | 3.74 " | 0.49 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 4000 | SAE A 2 กลอน | R | ฿13,588 | |
B | 1800290 | 3.91 " | 0.67 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 3600 | SAE A 2 กลอน | R | ฿14,442 | |
B | 1800291 | 4.09 " | 0.85 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 3300 | SAE A 2 กลอน | R | ฿14,119 | |
B | 1800292 | 4.2 " | 0.98 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 3000 | SAE A 2 กลอน | R | ฿15,368 | |
B | 1800293 | 4.38 " | 1.16 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 3000 | SAE A 2 กลอน | R | ฿15,771 | |
B | 1802741 | 4.64 " | 1.4 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 2500 | SAE A 2 กลอน | R | ฿14,881 | |
B | 1802742 | 4.88 " | 1.6 คิว ใน. /Rev. | - | - | - | 2400 | SAE A 2 กลอน | R | ฿16,272 | |
B | 1850225 | 4.92 " | 0.305 คิว ใน. /Rev. | - | - | 3.36 " | 4000 | SAE AA 2 กลอน | ขวา | ฿18,928 | |
B | 1850226 | 4.92 " | 0.427 คิว ใน. /Rev. | - | - | 3.63 " | 3450 | SAE AA 2 กลอน | ขวา | ฿19,231 | |
B | 1850224 | 4.92 " | 0.244 คิว ใน. /Rev. | - | - | 3.25 " | 4000 | SAE AA 2 กลอน | ขวา | ฿18,086 | |
B | 1850227 | 4.92 " | 0.610 คิว ใน. /Rev. | - | - | 3.93 " | 2800 | SAE AA 2 กลอน | ขวา | ฿21,173 | |
B | 1850223 | 4.92 " | 0.214 คิว ใน. /Rev. | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA 2 กลอน | ขวา | ฿18,322 | |
B | 1850222 | 4.92 " | 0.183 คิว ใน. /Rev. | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA 2 กลอน | ขวา | ฿18,019 |
ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก Haldex Barnes ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ของเหลวไฮดรอลิกไหลอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นจังหวะ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสูบน้ำมัน สี เรซิน และของเหลวที่มีความหนืดสูง ปั๊มเฟืองอะลูมิเนียมเหล่านี้มีคุณสมบัติและหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วสูงสุด 4000 รอบต่อนาที สามารถแทนที่ของเหลวได้ที่ 1.6 ลูกบาศก์นิ้ว/รอบ พอร์ตเอาต์พุตสามารถให้อัตราการไหลสูงถึง 9.8 GPM ที่ 3600 RPM ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก Haldex Barnes มีการออกแบบสมดุลแรงดันซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและลดระดับเสียงรบกวน เลือกปั๊มเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบโบลต์ SAE AA 2 และโบลต์ SAE A 2 บน Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Haldex Barnes
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมสำหรับวิเคราะห์
- คันกั้นน้ำรั่วไหลและสระว่ายน้ำที่ยุบได้
- มอเตอร์เบรค
- บานพับเปียโนที่รับน้ำหนักได้
- ท่อท่อ
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ปลั๊กและเต้ารับ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- UNITED BRASS WORKS วาล์วลูกโลกบรอนซ์ FNPT
- ROTHENBERGER เปลี่ยนท่อตาย
- E JAMES & CO แผ่นยางกันน้ำมัน 40A
- MONOPRICE สาย HDMI แบบแบน
- SCHLAGE F Series, ชุดล็อคก้านโยกสำหรับงานปานกลาง
- THOMAS & BETTS ข้อต่ออเนกประสงค์ XJG74 ซีรี่ส์
- ANVIL ที่หนีบเบาะ
- EATON แบ็คเพลน QCPort
- VESTIL แถบซีรี่ส์ TG-800
- LINN GEAR เฟืองเดี่ยวแบบเทเปอร์ล็อคคู่, โซ่ 120 เส้น