Haldex Barnes 1800289 | ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | 4f666 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDEX BARNES 1800289 ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | AD7KYN 4F666

HALDEX BARNES 1800289 ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิค

In Stock
รายการ: AD7KYN รุ่น: 1800289อ้างไขว้: 4F666
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
฿13,588 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
วัสดุปกคลุมเหล็กหล่อ
ออกแบบความดันสมดุลด้วยประสิทธิภาพโดยรวม 90 เปอร์เซ็นต์และเสียงรบกวนต่ำ
การกำจัด0.49 คิว ใน. /Rev.
GPM @ 1800 RPM และ 1000 PSI3.6
GPM @ 3600 RPM และ 1000 PSI7.1
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
สูงสุด PSI ต่อเนื่อง4000
แม็กซ์ RPM4000
นาที. รอบต่อนาที500
การติดSAE A 2 กลอน
GPM ที่กำหนดที่ 1200 รอบต่อนาที2.5
พอร์ต (ขาเข้า)1-1/16-12
พอร์ต (Outlet)7 / 8-14
การหมุนR
ส่วนขยายของเพลา (นิ้ว)3/4 x 1-1 / 4 คีย์
ความกว้าง3.74 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.54
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8413919050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการกำจัดGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIความยาวแม็กซ์ RPMการติดการหมุนราคา
HALDEX BARNES 1850222 Gear Pump 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 คิว ใน. /Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 กลอนขวา฿18,019
HALDEX BARNES 1850223 Gear Pump 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 คิว ใน. /Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 กลอนขวา฿18,322
HALDEX BARNES 1850224 Gear Pump 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 คิว ใน. /Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 กลอนขวา฿18,086
HALDEX BARNES 1850225 Gear Pump 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 คิว ใน. /Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 กลอนขวา฿18,928
HALDEX BARNES 1850226 Gear Pump 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 คิว ใน. /Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 กลอนขวา฿19,231
HALDEX BARNES 1850227 Gear Pump 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 คิว ใน. /Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 กลอนขวา฿21,353
HALDEX BARNES 1002508 ปั๊มเกียร์ 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---ตามเข็มนาฬิกา฿13,910

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDEX BARNES 1800289 ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิค
฿13,588 / หน่วย