HALLOWELL 5240-2412-12HG ที่แบ่งชั้นวางแนวตั้ง 20 เกจสีเทา - แพ็คละ 12 อัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางแนวตั้ง |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 20 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความสูง | 12 " |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5240-1206-12HG | 12 " | 6" | 12 " | ฿4,864 | |
5240-1209-12HG | 12 " | 9" | 12 " | ฿4,957 | |
5240-1212-12HG | 12 " | 12 " | 12 " | ฿5,585 | |
5240-1806-12HG | 18 " | 6" | 18 " | ฿5,229 | |
5240-1809-12HG | 18 " | 9" | 18 " | ฿5,579 | |
5240-1812-12HG | 18 " | 12 " | 18 " | ฿6,085 | |
5240-2406-12HG | 24 " | 6" | 24 " | ฿7,127 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.