HALLOWELL DRCC962484-3S-P-PT หน่วยเริ่มต้นการเก็บเข้าลิ้นชักไร้กลอน 1000 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless, Starter |
ความจุลำแสง | 1400 ปอนด์ |
สี | กระดาษ |
วัสดุพื้นระเบียง | คณะกรรมการอนุภาค |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 1000 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวาง | คู่ตรง |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความจุลำแสง | สี | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ความกว้าง | วัสดุพื้นระเบียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHC723084-3S-E-ME | ชั้นวางของ Boltless, Starter | - | Black | 3 | 680 ปอนด์ | ตรงเดี่ยว | 72 " | เหล็ก EZ Deck | ฿23,127 | RFQ
|
DRHC723684-3S-E-ME | ชั้นวางของ Boltless, Starter | - | Black | 3 | 655 ปอนด์ | ตรงเดี่ยว | 72 " | เหล็ก EZ Deck | ฿26,100 | RFQ
|
DRHC724884-3S-E-ME | ชั้นวางของ Boltless, Starter | - | Black | 3 | 685 ปอนด์ | ตรงเดี่ยว | 72 " | เหล็ก EZ Deck | ฿32,283 | RFQ
|
DRHC961884-3S-E-ME | ชั้นวางของ Boltless, Starter | - | Black | 3 | 620 ปอนด์ | ตรงเดี่ยว | 96 " | เหล็ก EZ Deck | ฿22,251 | RFQ
|
DRHC962484-3S-E-ME | ชั้นวางของ Boltless, Starter | - | Black | 3 | 620 ปอนด์ | ตรงเดี่ยว | 96 " | เหล็ก EZ Deck | ฿26,096 | RFQ
|
DRHC963084-3S-E-ME | ชั้นวางของ Boltless, Starter | - | Black | 3 | 620 ปอนด์ | ตรงเดี่ยว | 96 " | เหล็ก EZ Deck | ฿27,559 | RFQ
|
DRHC963684-3S-E-ME | ชั้นวางของ Boltless, Starter | - | Black | 3 | 620 ปอนด์ | ตรงเดี่ยว | 96 " | เหล็ก EZ Deck | ฿33,623 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.