HALLOWELL F7711-12HG ชั้นวางโล่ง x สูง 87 x 48 x 12 ชั้นวาง 6 ชั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 18 |
ความสูง | 87 " |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
ความจุชั้นวาง | 750 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | จุดเปิด |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 220.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | สี | ความลึก | ความจุชั้นวาง | สไตล์ชั้นวางของ | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | สีเทา | 18 " | 500 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 36 " | เคลือบผง | ฿22,369 | RFQ
| |
4513-24HG | 8 | สีเทา | 24 " | 500 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 36 " | เคลือบผง | ฿26,213 | RFQ
| |
4710-12HG | 5 | สีเทา | 12 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿19,093 | RFQ
| |
4710-18HG | 5 | สีเทา | 18 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿22,452 | RFQ
| |
4710-24HG | 5 | สีเทา | 24 " | 350 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿24,434 | RFQ
| |
4711-12HG | 6 | สีเทา | 12 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿19,117 | RFQ
| |
4711-18HG | 6 | สีเทา | 18 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿23,907 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.