HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M ตู้เก็บของโมดูลาร์ผสม 132 นิ้ว ไม้เนื้อแข็ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บข้อมูลโมดูลาร์แบบผสม |
สี | สีดำ / สีแดง |
ขนาด | 78 "H x 36" W x 24 "D |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | กรีนการ์ดทองคำ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 4 |
จำนวนแท่น | (1) 2 ประตู (1) 3 ลิ้นชัก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 132 " |
ความจุชั้นวาง | 1450 ปอนด์ (ตู้) / 575 ปอนด์ (ชั้นวางของ) |
วัสดุชั้นวาง | บอร์ด |
UPC | 192109037121 |
ความลึกของพื้นผิวการทำงาน | 24 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ไม้เนื้อแข็งลามิเนต |
ความกว้างของพื้นผิวการทำงาน | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 438.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 335.28 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | วัสดุชั้นวาง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟกมิกซ์เอสเตอร์-SM-S | 78 "H x 36" W x 24 "D | 132 " | 1450 ปอนด์ (ตู้) / 575 ปอนด์ (ชั้นวางของ) | เหล็ก | 12 กรัม เหล็ก | ฿444,207 | |
FKMIXEDSTOR-LG-M | 78 "H x 48" W x 24 "D | 168 " | 1450 ปอนด์ (ตู้) / 700 ปอนด์ (ชั้นวางของ) | บอร์ด | ไม้เนื้อแข็งลามิเนต | ฿586,806 | |
FKMIXEDSTOR-LG-S | 78 "H x 48" W x 24 "D | 168 " | 1450 ปอนด์ (ตู้) / 700 ปอนด์ (ชั้นวางของ) | เหล็ก | 12 กรัม เหล็ก | ฿607,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.