HALLOWELL FKWPB22RR-HT เพ็กบอร์ดกลม 44-1/4 นิ้ว สูง 22 นิ้ว กว้าง สีแดง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | pegboard |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบพื้นผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความสูง | 44.25 " |
รูปร่างรู | รอบ |
ขนาดรู | 9 / 32 " |
ระยะห่างระหว่างรู | 1" |
โหลดคะแนน | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | 16 ก. เหล็กแผ่นรีดเย็น |
พื้นที่จัดเก็บ | 6.76 ตารางฟุต |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FKWPB60RR-HT | 60 " | ฿27,799 | ||
FKWPB72RR-HT | 72 " | ฿34,244 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.