Hallowell Hbr483687-3a-ww-pb | 35up78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
HALLOWELL HBR483687-3A-WW-PB ยูนิตเสริมสำหรับชั้นวางขนาดใหญ่ 48 x 36 x 87 11 400lb | AG6FTE 35UP78

HALLOWELL HBR483687-3A-WW-PB หน่วยเสริมสำหรับแร็คขนาดใหญ่ 48 x 36 x 87 11 400 ปอนด์

รายการ: AG6FTE รุ่น: HBR483687-3A-WW-PBอ้างอิงข้าม: 35UP78
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿44,093 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยเสริมชั้นเก็บของจำนวนมาก
การเพิ่มที่ปรับได้3"
ความจุลำแสง3800 ปอนด์
ความจุต่อชั้นวาง3800 ปอนด์
สีน้ำเงิน / เทาอ่อน
วัสดุพื้นระเบียงลวด
ความลึก36 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง87 "
ความจุโหลด11,400 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
จำนวนชั้นวาง3
ความกว้าง48 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 83.7
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)243.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
รหัส HS9403200078

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุลำแสงความจุต่อชั้นวางวัสดุพื้นระเบียงความลึกความสูงความจุโหลดความกว้างราคา
HALLOWELL HBR604887-3A-P-PB Bulk Rack Add-on Unit 60 x 48 x 87 10 500lb | AG6FKU 35UR 16 HBR604887-3A-P-PB3500 ปอนด์3500 ปอนด์บอร์ด48 "87 "10,500 ปอนด์60 "฿41,386
RFQ
HALLOWELL HBR6024123-3A-P-PB Bulk Rack Add-on Unit 60w x 24d x 123h | AG6FKY 35UR 20 HBR6024123-3A-P-PB3500 ปอนด์3500 ปอนด์บอร์ด24 "123 "10,500 ปอนด์60 "฿34,413
RFQ
HALLOWELL HBR6036123-3A-P-PB ยูนิตเสริมสำหรับชั้นวางจำนวนมาก 60w x 36d x 123h | AG6FKZ 35UR21 HBR6036123-3A-P-PB3500 ปอนด์3500 ปอนด์บอร์ด36 "123 "10,500 ปอนด์60 "฿39,127
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3A-P-PB Bulk Rack Add-on Unit 60w x 48d x 123h | AG6FLA 35UR 22 HBR6048123-3A-P-PB3500 ปอนด์3500 ปอนด์บอร์ด48 "123 "10,500 ปอนด์60 "฿43,803
RFQ
HALLOWELL HBR724887-3A-S-PB ยูนิตเสริมสำหรับชั้นวางจำนวนมาก 72 x 48 x 87 10 500lb | AG6FLC 35UR88 HBR724887-3A-S-PB3500 ปอนด์3500 ปอนด์เหล็ก48 "87 "10,500 ปอนด์72 "฿63,339
RFQ
HALLOWELL HBR482487-3A-PB Bulk Rack Add-on Unit 48 x 24 x 87 11 400lb | AG6FRC 35UP 53 HBR482487-3A-PB3800 ปอนด์3800 ปอนด์ไม่มี24 "87 "11,400 ปอนด์48 "฿22,203
RFQ
HALLOWELL HBR483687-3A-PB ยูนิตเสริมสำหรับชั้นวางจำนวนมาก 48 x 36 x 87 11 400lb | AG6FRD 35UP54 HBR483687-3A-PB3800 ปอนด์3800 ปอนด์ไม่มี36 "87 "11,400 ปอนด์48 "฿23,602
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALLOWELL HBR483687-3A-WW-PB หน่วยเสริมสำหรับแร็คขนาดใหญ่ 48 x 36 x 87 11 400 ปอนด์
฿44,093 / หน่วย