HALLOWELL HBR604887-3A-WW-PB หน่วยเสริมสำหรับแร็คขนาดใหญ่ 60 x 48 x 87 10 500 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเสริมชั้นเก็บของจำนวนมาก |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 3" |
ความจุลำแสง | 3500 ปอนด์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 3500 ปอนด์ |
สี | น้ำเงิน / เทาอ่อน |
วัสดุพื้นระเบียง | ลวด |
ความลึก | 48 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 87 " |
ความจุโหลด | 10,500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200078 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุลำแสง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR604887-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 87 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿41,386 | RFQ
| |
HBR6024123-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿34,413 | RFQ
| |
HBR6036123-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿39,127 | RFQ
| |
HBR6048123-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿43,803 | RFQ
| |
HBR724887-3A-S-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | เหล็ก | 48 " | 87 " | 10,500 ปอนด์ | 72 " | ฿63,339 | RFQ
| |
HBR482487-3A-PB | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 87 " | 11,400 ปอนด์ | 48 " | ฿22,203 | RFQ
| |
HBR483687-3A-PB | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | 87 " | 11,400 ปอนด์ | 48 " | ฿23,602 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.