HALLOWELL HBRL6024PL ชั้นวางของแบบตะแกรง 60 x 24 นิ้ว สีเทาอ่อน 3500 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของจำนวนมาก |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
ความสูง | 3.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความจุชั้นวาง | 3500 ปอนด์ |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBRL4824PL | 24 " | 3800 ปอนด์ | 48 " | ฿4,622 | ||
HBRL4836PL | 36 " | 3800 ปอนด์ | 48 " | ฿4,865 | ||
HBRL4848PL | 48 " | 3800 ปอนด์ | 48 " | ฿5,147 | ||
HBRL4824P-PL | 24 " | 3800 ปอนด์ | 48 " | ฿6,513 | ||
HBRL4836P-PL | 36 " | 3800 ปอนด์ | 48 " | ฿7,720 | ||
HBRL4848P-PL | 48 " | 3800 ปอนด์ | 48 " | ฿8,967 | ||
HBRL4824WW-PL | 24 " | 3800 ปอนด์ | 48 " | ฿10,047 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.