ต๊าปมือเหล็ก OSG M1 ผิวสีสดใส
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | ประเภทมิติข้อมูล | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1823 | เมตริกดี | เมตริก | 121 | 4 | 105mm | 21.00mm | 45mm | M28-1.50 | ฿15,198 | |
A | 882 | เมตริกดี | เมตริก | 121 | 4 | 70mm | 8.50mm | 30mm | M12-1.00 | ฿1,407 | |
B | 1050700 | UNC | นิ้ว | 103 | 3 | 2.375 " | 0.194 " | 7 / 8 " | # 10-24 | ฿452 | |
A | 1102600 | UNC | นิ้ว | 101 | 4 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ฿1,344 | |
C | 1682000 | อูเนฟ | นิ้ว | 101N | 6 | 4 15 / 32 " | 0.652 " | 2" | 13 / 16 "-20 | ฿4,759 | |
A | 1004600 | UNF | นิ้ว | 102 | 4 | 2.125 " | 0.168 " | 3 / 4 " | # 8-36 | ฿473 | |
B | 1171100 | UNF | นิ้ว | 103 | 3 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 5 / 16 "-24 | ฿702 | |
D | 6014500 | UNF | นิ้ว | 126 | 3 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 1 / 4 "-28 | ฿1,084 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เบรกเกอร์สุญญากาศ
- อะไหล่น้ำพุ
- อุปกรณ์ลากจูง
- เกจ Feeler
- อุปกรณ์จัดเก็บโครงโลหะ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- มินัลบล็อก
- อุปกรณ์วัด
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- FSI ระบบที่พักพิงฉุกเฉิน
- GENERAL ELECTRIC TE Type Circuit Breaker สิ่งที่ส่งมา
- ZURN มือจับพอดียี่ห้อ Zurn
- PASS AND SEYMOUR Gator Grip ขั้วต่อใบมีดตรง
- COOPER B-LINE SB16 ซีรี่ส์ เครื่องตีเส้นแบบทึบ
- WRIGHT TOOL เข้าแถว Pry Bars
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 7/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 60 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- HUMBOLDT เครื่องวัดความหนืดสุญญากาศของ Asphalt Institute
- HUMBOLDT ตัวอย่างเครื่องตัดหญ้าพร้อมมีด