Osg 1682000 | ต๊าปร่องตรงก้น 13/16-20 Bright 6ฟัน | 33yu95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1682000 ฟลุตต๊าปตรงก้น 13 / 16-20 สว่าง 6 ฟัน | AH3ZEX 33YU95

OSG 1682000 ดอกต๊าปเกลียวตรงก้น 13/16-20 สว่าง 6 ฟัน

In Stock
รายการ: AH3ZEX รุ่น: 1682000ข้ามอ้างอิง: 33YU95

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะเบา ๆ
ประเภทมิติข้อมูลนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ101N
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 15 / 32 "
ก้าน Dia0.652 "
แตะสไตล์ขลุ่ยตรง (มือ)
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว13 / 16 "-20
ประเภทด้ายอูเนฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

รายละเอียดสินค้า:

  • แตะการจัดกลุ่ม: แตะ
  • ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม: H3

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายประเภทมิติข้อมูลหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
OSG 1102600 ฟลุตต๊าปแบบตรงก้น 1/2-13 สว่าง 4 ฟัน | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCนิ้ว10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13฿1,402
OSG 1004600 Straight Flute Tap Plug # 8-36 Bright 4 Flutes | AH3ZET 33YP76 1004600UNFนิ้ว10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36฿494
OSG 1050700 Straight Flute Tap Plug # 10-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCนิ้ว10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24฿472
OSG 1171100 ฟลุตต๊าปตรงก้น 5 / 16-24 สว่าง 3 ฟัน | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFนิ้ว10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24฿747
OSG 1823 ก้นดอกต๊าปแบบตรง M28 x 1.50 Bright 4 Flutes | AH3ZEY 33YW02 1823เมตริกดีเมตริก1214105mm21.00mm45mmM28-1.50฿15,198
OSG 882 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง M12 x 1.00 Bright 4 Flutes | AH3ZEZ 33YW88 882เมตริกดีเมตริก121470mm8.50mm30mmM12-1.00฿1,514
OSG 6014500 ฟลุตต๊าปตรงก้น 1 / 4-28 สว่าง 3 ฟัน | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFนิ้ว12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4 "-28฿1,112

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1682000 ดอกต๊าปเกลียวตรงก้น 13/16-20 สว่าง 6 ฟัน
฿4,963 / หน่วย