HALLOWELL HTC422-1AS-PL ตู้ล็อคเกอร์นิรภัยสูง 24 นิ้ว กว้าง 22 นิ้ว D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเสื้อผ้าความปลอดภัยสูง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | แพลทินัม |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | เครโมเน่ เทิร์น |
ตะขอต่อการเปิด | 1 ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและตะของ่าม 2 อัน |
มรดก | ไม่มี |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | ของแข็ง |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 21 " |
เปิดความสูง | 69 " |
เปิดกว้าง | 21.25 " |
ความลึกโดยรวม | 22 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกว้าง | สี | ประเภทการจัดการ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ตะขอต่อการเปิด | ประเภทล็อค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA822-1AS-PL | 15.25 " | แพลทินัม | เครโมเน่ เทิร์น | 22 " | 72 " | 18 " | 1 ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและตะของ่าม 2 อัน | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | ฿69,153 | RFQ
| |
HTA422-1AS-PL | 21.25 " | แพลทินัม | เครโมเน่ เทิร์น | 22 " | 72 " | 24 " | 1 ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและตะของ่าม 2 อัน | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | ฿65,375 | RFQ
| |
HTC822-1AS-PL | 15.25 " | แพลทินัม | เครโมเน่ เทิร์น | 22 " | 72 " | 18 " | 1 ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและตะของ่าม 2 อัน | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | ฿68,198 | RFQ
| |
HERL442-1G-HG | 21.25 " | สีเทา | ความปลอดภัยสูง | 24 " | 72 " | 24 " | (2) ตะขอเสื้อ | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว | ฿65,206 | RFQ
| |
HERL442-1B-G-HG | 21.25 " | สีเทา | ความปลอดภัยสูง | 36 " | 90 " | 24 " | (2) ตะขอเสื้อ | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว | ฿84,310 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.