HALLOWELL HW6CC6478-4CL ตู้เก็บของแบบรวมรอย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของแบบรวม |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 16 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 1000 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
สไตล์ | การผสมผสาน |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
UPC | 192109035813 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 157.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัด | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HW6CC8478-4CL | 16 | 48 " | 1000 ปอนด์ | ฿92,009 | |
HW6CC0478-4CL | 16 | 60 " | 1000 ปอนด์ | ฿98,376 | |
HW4CC6478-4CL | 14 | 36 " | 1450 ปอนด์ | ฿96,036 | RFQ
|
HW4CC8478-4CL | 14 | 48 " | 1450 ปอนด์ | ฿107,463 | |
HW4CC0478-4CL | 14 | 60 " | 1450 ปอนด์ | ฿115,143 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.