HALLOWELL U3258-6HV-A-HG ตู้เก็บของช่องระบายอากาศประกอบความกว้าง 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของช่องระบายอากาศ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | นิ้วดึง |
ตะขอต่อการเปิด | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (18) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
ระบบล็อค | จุดเดียว |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 14 " |
เปิดความสูง | 11.5 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ตะขอต่อการเปิด | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1288-6HDV-HG | 12 " | แต่อย่างใด | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น (1) ตะขอแขวนเพดานคู่สำหรับชั้นสาม | (1) กว้าง (6) คน | เหล็ก | 17 " | 10.5 " | 18 " | ฿25,735 | RFQ
| |
U3288-6HDV-HG | 36 " | แต่อย่างใด | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น (1) ตะขอแขวนเพดานคู่สำหรับชั้นสาม | (3) กว้าง (18) คน | เหล็ก | 17 " | 10.5 " | 18 " | ฿58,369 | RFQ
| |
U1288-6HV-A-HG | 12 " | ลอม | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น (1) ตะขอแขวนเพดานคู่สำหรับชั้นสาม | (1) กว้าง (6) คน | เหล็ก | 17 " | 10.5 " | 18 " | ฿33,130 | RFQ
| |
U3288-6HV-A-HG | 36 " | ลอม | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น (1) ตะขอแขวนเพดานคู่สำหรับชั้นสาม | (3) กว้าง (18) คน | เหล็ก | 17 " | 10.5 " | 18 " | ฿69,276 | RFQ
| |
U1228-6HDV-HG | 12 " | แต่อย่างใด | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น | (1) กว้าง (6) คน | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 11 " | 11.5 " | 12 " | ฿20,421 | RFQ
| |
U3228-6HDV-HG | 36 " | แต่อย่างใด | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น | (3) กว้าง (18) คน | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 11 " | 11.5 " | 12 " | ฿53,004 | RFQ
| |
U1258-6HDV-HG | 12 " | แต่อย่างใด | (1) ตะขอเพดานง่ามคู่และ (2) ตะขอเดี่ยวต่อการเปิดชั้นเดียวและสองชั้น | (1) กว้าง (6) คน | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 14 " | 11.5 " | 15 " | ฿23,217 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.