HALLOWELL U3288-3G-PT ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า (3) ช่องเปิดกว้าง (9) | AD9VQU 4VEF 5

HALLOWELL U3288-3G-PT ตู้ล็อกเกอร์ตู้เสื้อผ้า (3) กว้าง (9) ช่องเปิด

รายการ: AD9VQU รุ่น: U3288-3G-PTอ้างไขว้: 4VEF5
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿57,576 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
ประกอบ / ไม่ประกอบแต่อย่างใด
สีกระดาษ
เสร็จสิ้นเคลือบผง
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆได้รับการรับรอง GREENGUARD
ประเภทการจัดการที่ได้พักผ่อนแล้ว
ตะขอต่อการเปิด(1) ตะขอแขวนเพดานสองง่าม
มรดกรวม
ประเภทล็อครองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ
การกำหนดค่าตู้เก็บของ(3) กว้าง (9) ช่องเปิด
ประเภทประตูตู้เก็บของlouvered
วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็นกัลวานีล
เปิดความลึก17 "
เปิดความสูง22.25 "
เปิดกว้าง9.25 "
ความลึกโดยรวม18 "
ความสูงโดยรวม78 "
ความกว้างโดยรวม36 "
ชั้นสาม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 68.85
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)200.66
รหัส HS9403200078
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล็อคประกอบ / ไม่ประกอบสีการกำหนดค่าตู้เก็บของประเภทประตูตู้เก็บของวัสดุเปิดความลึกเปิดความสูงราคา
HALLOWELL USS1288-1 ตู้เสื้อผ้า (1) กว้าง (1) เปิด | AA6PDD 14L054 ยูเอส1288-1รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจแต่อย่างใด-(1) กว้าง (1) เปิดlouveredเหล็กสแตนเลส 30417 "69 "฿63,285
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า (3) ช่องเปิดกว้าง (3) | AA6PDE 14L055 ยูเอส3288-1รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจแต่อย่างใด-(3) กว้าง (3) ช่องเปิดlouveredเหล็กสแตนเลส 30417 "69 "฿138,378
RFQ
ตู้เก็บของ HALLOWELL USS1888-1 (1) กว้าง (1) การเปิด | AA6PDF 14L056 ยูเอส1888-1รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจแต่อย่างใด-(1) กว้าง (1) เปิดlouveredเหล็กสแตนเลส 30417 "69 "฿77,126
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า (3) ช่องเปิดกว้าง (3) | AA6PDG 14L057 ยูเอส3888-1รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจแต่อย่างใด-(3) กว้าง (3) ช่องเปิดlouveredเหล็กสแตนเลส 30417 "69 "฿168,744
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | AA6PDH 14L058 ยูเอส1288-2รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจแต่อย่างใด-(1) กว้าง (2) ช่องเปิดlouveredเหล็กสแตนเลส 30417 "34 "฿65,784
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | AA6PDJ 14L059 ยูเอส3288-2รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจแต่อย่างใด-(3) กว้าง (6) ช่องเปิดlouveredเหล็กสแตนเลส 30417 "34 "฿144,986
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | AA6PDK 14L060 ยูเอส1888-2รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจแต่อย่างใด-(1) กว้าง (2) ช่องเปิดlouveredเหล็กสแตนเลส 30417 "34 "฿79,646
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALLOWELL U3288-3G-PT ตู้ล็อกเกอร์ตู้เสื้อผ้า (3) กว้าง (9) ช่องเปิด
฿57,576 / หน่วย