ตัวยึดฟิวส์ MERSEN FERRAZ Class G
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40353G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 3 เสา | 2.39 " | - | RFQ
|
B | 40607G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
B | 40657G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
C | 40608G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | 3 เสา | 2.38 " | - | RFQ
|
D | 40350G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
|
B | 40313G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 3 | 2.39 " | ฿1,669 | |
E | 40658G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | 3 เสา | 2.38 " | - | RFQ
|
F | 40351G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 1 เสา | 0.85 " | - | RFQ
|
B | 40322G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
G | 40320G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
|
H | 40311G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 1 เสา | 0.85 " | ฿617 | |
I | 40656G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | 1 เสา | 0.86 " | - | RFQ
|
B | 40655G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | งูพิษ | 0.76 " | - | RFQ
|
B | 40606G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | 1 เสา | 0.86 " | - | RFQ
|
B | 40605G | 480V | 60A | 1.4 " | 3.78 " | 60A | งูพิษ | 0.76 " | - | RFQ
|
B | 40323G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 3 เสา | 2.39 " | - | RFQ
|
J | 40312G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 2 เสา | 1.62 " | ฿1,193 | |
K | 40310G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
|
B | 40321G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 1 เสา | 0.85 " | - | RFQ
|
B | 40352G | 480V | 30A | 1.45 " | 3.05 " | 30A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
B | 40222G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
B | 40223G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | 3 เสา | 2.39 " | - | RFQ
|
B | 40123G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 3 เสา | 2.39 " | - | RFQ
|
L | 40112G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 2 เสา | 1.62 " | ฿1,305 | |
M | 40210G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
|
N | 40211G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | 1 เสา | 0.85 " | ฿685 | |
O | 40113G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 3 เสา | 2.39 " | ฿1,909 | |
B | 40111G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 1 เสา | 0.85 " | ฿666 | |
B | 40121G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 1 เสา | 0.85 " | - | RFQ
|
B | 40212G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
B | 40221G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | 1 เสา | 0.85 " | - | RFQ
|
B | 40122G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
P | 40120G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
|
Q | 40220G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
|
B | 40213G | 600V | 20A | 1.45 " | 3.05 " | 20A | 3 เสา | 2.39 " | ฿1,837 | |
R | 40110G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีลท่อกลับสปริง
- เครื่องวัดอุณหภูมิบริการอาหาร
- กุญแจสำคัญที่แตกต่างกัน
- อุปนัย
- สว่านกระแทกไฮดรอลิก
- vises
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- กระดาษทราย
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- WESTWARD เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- PNEUMADYNE INC ขั้วต่อชายตรง
- TENNSCO ลิ้นชัก
- FIBERGRATE ตะแกรงปิด
- VESTIL ตัวป้องกันใบมีดส้อม
- AKG ตัวแปลงสัญญาณอุณหภูมิ 40 ถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์
- USA SEALING สต็อคก้าน, Garolite G10-FR4, 1/2 นิ้ว
- COOPER B-LINE B148 Series สองรูเปิดมุม
- HOFFMAN Proline G2 Series Rack Mount ชั้นวางแบบตายตัว
- EATON PowerXL DG1 Series โมดูลตัวสับเบรก