MERSEN FERRAZ 40657G ฐานฟิวส์ 480V, 60A, Class G, 2 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องทองแดง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 480V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
คะแนนปัจจุบัน | 60A |
คลาสฟิวส์ | คลาส G |
ความสูง | 1.4 " |
ความยาว | 3.78 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 60A |
จำนวนเสา | 2 เสา |
ความกว้าง | 1.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.92 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40110G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
| |
40111G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 1 เสา | 0.85 " | ฿668 | ||
40112G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 2 เสา | 1.62 " | ฿1,230 | ||
40113G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 3 เสา | 2.39 " | ฿1,808 | ||
40120G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | งูพิษ | 0.77 " | - | RFQ
| |
40121G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 1 เสา | 0.85 " | - | RFQ
| |
40122G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 2 เสา | 1.62 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.