ANSELL 11-427 ถุงมือนิรภัยสำหรับงานปานกลาง ทนต่อการขัดถู Hyflex
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11-427 | 9.5 " | 7 | ฿853 | |
A | 11-427 | 9.75 " | 8 | ฿853 | |
A | 11-427 | 10.5 " | 10 | ฿853 | |
A | 11-427 | 10.25 " | 9 | ฿853 |
11-427 ถุงมือนิรภัยสำหรับงานปานกลาง ทนต่อการเสียดสี Hyflex
ถุงมือนิรภัยสำหรับงานปานกลางทนต่อการขีดข่วน Hyflex 11-427 ของ Ansell Hyflex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการการป้องกันการขีดข่วนและอันตรายจากกลไก ใช้ในงานโลหะ การประกอบรถยนต์ การก่อสร้าง และการผลิตทั่วไป
คุณสมบัติ
- ถุงมือเหล่านี้มีการเคลือบโพลียูรีเทนสูตรน้ำ จึงมั่นใจได้ถึงความทนทาน ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- มีข้อดีคือปราศจาก DMF (ไดเมทิลฟอร์มาไมด์) และซิลิโคน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
- ถุงมือเหล่านี้ทนความร้อนจากการสัมผัสได้สูงถึง 100 องศา C และยังมีเทคโนโลยีการตัด INTERCEPT อีกด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มคุณสมบัติต้านทานการบาด ในขณะเดียวกันก็รับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้ในงานที่ต้องจับของมีคม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปโลหะ
- วาล์วผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้า
- ประแจสาย
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- ข้อต่อท่อ
- อุปกรณ์กระจาย
- ล้อขัด
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การระบายอากาศ
- ELKAY Drop-In Sink พร้อม Faucet Ledge
- GRACO 0.017 "ปลายปืนฉีดสุญญากาศ
- EKLIND ชุดคีย์ Hex / Torx
- APPROVED VENDOR ฟลัชบูชหัวจุก 3 นิ้ว
- BALDWIN FILTERS องค์ประกอบของสารหล่อลื่นแบบไหลเต็มพร้อมที่จับประกัน
- DIXON ทองเหลืองหมุน
- ACROVYN ปูผนัง, ดำ, อะโครวิน, 120 Inch
- CONDOR ป้ายความปลอดภัยการมองเห็นสูง
- NIBCO ปลั๊ก, เอบีเอส