Ansell 11-427 | ถุงมือกันบาดโพลียูรีเทน สีเทา/เหลือง 9 Pr | 40ll68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-427 ถุงมือต้านทานแรงตัดโพลียูรีเทนเทา / เหลือง 9 PR | AH9NFW 40LL68

ANSELL 11-427 ถุงมือกันบาด โพลียูรีเทน สีเทา/เหลือง 9 PR

In Stock
รายการ: AH9NFW รุ่น: 11-427อ้างอิงข้าม: 40LL68
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
฿881 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู5173
ANSI ตัดกรัม711
ANSI เจาะนิวตัน103.9
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA3
การเคลือบผิว3/4 จุ่ม
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีเทา, เหลือง
กุญแจมือข้อมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วโพลีเอทิลีนประสิทธิภาพสูงเส้นใยประสิทธิภาพสูง / โพลียูรีเทน
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
Knuckle Padding วัสดุยูรีเทน
ความยาว10.25 "
วัสดุที่เป็น LinerHPP
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด9
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPT

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-427 ถุงมือต้านทานการตัดโพลียูรีเทน Grey / Yellow PR | AH9NFU 40LL66 11-4279.5 "7฿881
ANSELL 11-427 ถุงมือกันบาดโพลียูรีเทนเทา / เหลือง 8 PR | AH9NGP 40LL85 11-4279.75 "8฿881
ANSELL 11-427 ถุงมือกันบาดสีเทา / เหลือง 10 PR | AH9NGU 40LL89 11-42710.5 "10฿881

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-427 ถุงมือกันบาด โพลียูรีเทน สีเทา/เหลือง 9 PR
฿881 / หน่วย