HALLOWELL UELBP1588-3A-PL กล่องล็อกเกอร์ กว้าง 15 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว x สูง 78 นิ้ว สีเทาอ่อน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทาอ่อน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | ล็อคทำหน้าที่เป็นมือจับ |
ตะขอต่อการเปิด | ไม่มี |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | อิเล็กทรอนิกส์ |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (3) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | ของแข็ง |
ระบบล็อค | 1-Point |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 22.25 " |
เปิดกว้าง | 12.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ชั้น | สาม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ประเภทประตูตู้เก็บของ | ระบบล็อค | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-6A-TE | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | Taupe | ของแข็ง | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | ฿74,685 | RFQ
| |
HPL1282-6A-TB | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | ตัวถัง Taupe ประตูสีน้ำเงิน | ของแข็ง | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | ฿74,685 | RFQ
| |
URB1228-6ASB-PT | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 11 " | 11.5 " | ฿26,508 | RFQ
| |
URB3228-6ASB-PT | (3) กว้าง (18) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 11 " | 11.5 " | ฿71,708 | RFQ
| |
URB1258-6ASB-PT | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 14 " | 11.5 " | ฿28,137 | RFQ
| |
URB3258-6ASB-PT | (3) กว้าง (18) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 14 " | 11.5 " | ฿73,386 | RFQ
| |
URB1288-6ASB-PT | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 17 " | 11.5 " | ฿29,679 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.