HALLOWELL URB3288-1ASB-HG ตู้ล็อกเกอร์ตู้เสื้อผ้า (3) กว้าง (3) ช่องเปิด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (2) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน |
มรดก | รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 69 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 84 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล็อค | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประเภทประตูตู้เก็บของ | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูเอส1288-1 | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | - | (1) กว้าง (1) เปิด | louvered | เหล็กสแตนเลส 304 | 17 " | 69 " | ฿63,285 | RFQ
| |
ยูเอส3288-1 | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | - | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | louvered | เหล็กสแตนเลส 304 | 17 " | 69 " | ฿138,378 | RFQ
| |
ยูเอส1888-1 | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | - | (1) กว้าง (1) เปิด | louvered | เหล็กสแตนเลส 304 | 17 " | 69 " | ฿77,126 | RFQ
| |
ยูเอส3888-1 | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | - | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | louvered | เหล็กสแตนเลส 304 | 17 " | 69 " | ฿168,744 | RFQ
| |
ยูเอส1288-2 | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | - | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | louvered | เหล็กสแตนเลส 304 | 17 " | 34 " | ฿65,784 | RFQ
| |
ยูเอส3288-2 | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | - | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | louvered | เหล็กสแตนเลส 304 | 17 " | 34 " | ฿144,986 | RFQ
| |
ยูเอส1888-2 | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | - | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | louvered | เหล็กสแตนเลส 304 | 17 " | 34 " | ฿79,646 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.