Ham-let 766l Ss 1/2 X 1/2 | ขั้วต่อตัวเมีย 31lc28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Female Connector Stainless Steel 1/2 Inch Connectors | AG2LJB 31LC 28

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 ขั้วต่อตัวเมียขั้วต่อสแตนเลส 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2LJB รุ่น: 766L SS 1/2 X 1/2ข้ามอ้างอิง: 31LC28
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
฿3,061 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวเมีย
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานRoHS, GOST, ISO 9001
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 4-20
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัด x FNPT
ขนาด Hex1-1 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน2650 ถึง 6750 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 Female Connector Stainless Steel 1/4 Inch Connectors | AG2LJC 31LC 29 766L เอสเอส 1/4 X 1/47 / 16-203 / 4 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "฿1,555
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 ขั้วต่อตัวเมียขั้วต่อสแตนเลส 3/8 นิ้ว | AG2LJD 31LC 30 766L เอสเอส 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350 ถึง 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "฿1,681

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 ขั้วต่อตัวเมียขั้วต่อสแตนเลส 1/2 นิ้ว
฿3,061 / หน่วย