ENERPAC RR308 กระบอกไฮดรอลิก 30 ตัน ความยาวช่วงชัก 8-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.44 " |
ความจุ | 30 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 15.5 " |
ความยาวด้ายคอ | 1.94 " |
ขนาดเกลียวคอ | 3 5/16 "-12 |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.88 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 6.51 ตร.ม. |
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 3 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก |
ขยายความสูง | 23.75 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 32.5 ตันสั้น |
สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ | 6 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 53.67 ลบ.ม. ใน. |
การดึงความจุน้ำมัน | 25 ลบ.ม. ใน. |
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | 0.98 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | 2" |
ภายนอก Dia. | 4" |
ลูกสูบ Dia | 2.13 " |
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | 1 1/2 "-16 |
ความยาวของเกลียวลูกสูบ | 1" |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 1.97 " |
อานสูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.41 " |
ลากเส้น | 8.25 " |
ด้านบนเพื่อถอนพอร์ต | 3.19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ความลึกของรูยึดฐาน | การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | การดึงความจุน้ำมัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR10018 | 20.65 ตร.ม. | 5.5 " | 1" | 9.6 ตร.ม. | 103.2 ตันสั้น | 48 ตันสั้น | 374.44 ลบ.ม. ใน. | 174 ลบ.ม. ใน. | ฿835,768 | |
RR1006 | 20.65 ตร.ม. | 5.5 " | 1" | 9.6 ตร.ม. | 103.2 ตันสั้น | 48 ตันสั้น | 136.93 ลบ.ม. ใน. | 63 ลบ.ม. ใน. | ฿402,762 | |
RR1010 | 2.23 ตร.ม. | - | - | 0.8 ตร.ม. | 11.1 ตันสั้น | 4 ตันสั้น | 22.33 ลบ.ม. ใน. | 8 ลบ.ม. ใน. | ฿123,996 | |
RR1012 | 2.23 ตร.ม. | - | - | 0.8 ตร.ม. | 11.1 ตันสั้น | 4 ตันสั้น | 26.8 ลบ.ม. ใน. | 9 ลบ.ม. ใน. | ฿160,878 | |
RR1502 | 30.71 ตร.ม. | - | - | 14.8 ตร.ม. | 153.5 ตันสั้น | 30 ตันสั้น | 69.11 ลบ.ม. ใน. | 33 ลบ.ม. ใน. | ฿420,487 | |
RR1506 | 30.71 ตร.ม. | 6.25 " | 1" | 14.8 ตร.ม. | 153.5 ตันสั้น | 74 ตันสั้น | 188.28 ลบ.ม. ใน. | 91 ลบ.ม. ใน. | ฿595,248 | |
RR2006 | 44.21 ตร.ม. | 5" | 1" | 22.5 ตร.ม. | 221 ตันสั้น | 112.5 ตันสั้น | 265.28 ลบ.ม. ใน. | 135 ลบ.ม. ใน. | ฿646,090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.