Ham-let H-1200-bl-1/4 | บอลวาล์วทองเหลือง ท่อ X Tube 1/4 In | 3zvu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET H-1200-BL-1/4 บอลวาล์วทองเหลืองท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว | AD3KPE 3ZVU8

HAM-LET H-1200-BL-1/4 บอลวาล์วทองเหลือง ท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3KPE รุ่น: H-1200-BL-1/4ข้ามอ้างอิง: 3ZVU8
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
฿7,206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x Tube
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการสลับ
แม็กซ์ ความดันWOG 300 psi
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลFKM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อชิ้นขนาดท่อราคา
HAM-LET H-1200-BL-1/8 บอลวาล์วทองเหลืองท่อ x Tube 1/8 นิ้ว | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8อินไลน์หลอด x Tubeบอลวาล์ว1 / 8 "฿6,840
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A บอลวาล์วทองเหลืองท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-Aมุมหลอด x Tubeมินิบอลวาล์ว1 / 4 "฿9,596
HAM-LET H-1280-BN-1/4-A บอลวาล์วทองเหลือง Angle Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3 H-1280-BN-1/4-AมุมMNPT x MNPPTบอลวาล์ว-฿6,323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET H-1200-BL-1/4 บอลวาล์วทองเหลือง ท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว
฿7,206 / หน่วย