HAMILTON R-CH-63NYB ลูกล้อแผ่นแข็ง 4000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | ไนลอน |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ไนลอน |
durometer | 85 ฝั่ง D. |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3-3/8 x 5-1/4" |
โหลดคะแนน | 4000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8 x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 8" |
วัสดุแกนล้อจาน | ไนลอน |
ล็อคล้อจาน | ไม่รวมล็อค |
วัสดุล้อจานล้อ | ไนลอน |
ขนาดแผ่น | 5-1/4 x 7-1/4" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-630-NYB-3/4 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8716903000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การไม่ทำเครื่องหมาย | ความสูงโดยรวม | ล้อสำรอง | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์-CH-13DB | 3000 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | ใช่ | 12.5 " | Mfr. เลขที่ W-1030-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿13,893 | ||
R-CH-13FSB | 4000 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | ไม่ | 12.5 " | Mfr. เลขที่ W-1030-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿18,026 | ||
อาร์-CH-13PH | 2900 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ฟีนอล | ใช่ | 12.5 " | Mfr. เลขที่ W-1030-P-1 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | ฿7,332 | ||
อาร์-CH-63DB | 2200 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | ใช่ | 8" | Mfr. เลขที่ W-630-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿8,838 | ||
R-CH-63FSB | 4000 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | ไม่ | 8" | Mfr. เลขที่ W-630-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿13,241 | ||
อาร์-CH-63PH | 2000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ฟีนอล | ใช่ | 8" | Mfr. เลขที่ W-630-P-1 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | ฿5,798 | ||
อาร์-CH-83DB | 2500 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | ใช่ | 10.5 " | Mfr. เลขที่ W-830-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿10,902 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.