HAMILTON R-WHS-8SB ลูกล้อจานแข็ง 1600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
durometer | 201 บาท |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุกรอบ | ประเภทสแตนเลส 304 |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 1600 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | B |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-820-SB-1/2 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกแม่นยำสแตนเลสสตีลสองชั้น |
สีล้อ | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ประเภทสแตนเลส 304 |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ล้อสำรอง | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | สีหลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร-WHS-4UYSB | 5.625 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-420-UYSB-1/2 | สีน้ำเงิน | 4" | ยูรีเทน | สีน้ำเงิน | ฿10,372 | ||
อาร์-WHS-4SB | 5.625 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | Mfr. เลขที่ W-420-SB-1/2 | เงิน | 4" | ประเภทสแตนเลส 303 | เงิน | ฿17,229 | ||
อาร์-WHS-6SB | 7.5 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | Mfr. เลขที่ W-620-SB-1/2 | เงิน | 6" | ประเภทสแตนเลส 303 | เงิน | ฿23,807 | ||
ร-WHS-8UYSB | 9.5 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-820-UYSB-1/2 | สีน้ำเงิน | 8" | ยูรีเทน | สีน้ำเงิน | ฿13,023 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.