HAMILTON S-CH-13PH ลูกล้อจานหมุน 2900 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ฟีนอล |
durometer | 90 ฝั่ง D. |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3-3/8 x 5-1/4" |
โหลดคะแนน | 2900 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8 x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 12.5 " |
ขนาดแผ่น | 5-1/4 x 7-1/4" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | บอลแม่นยำ |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-1030-P-1 |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศาถึง 300 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การไม่ทำเครื่องหมาย | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ความสูงโดยรวม | ร่องน้ำ | ล้อสำรอง | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอส-CH-13DB | ใช่ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 12.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-1030-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿18,095 | ||
S-CH-13FSB | ไม่ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 12.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-1030-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿22,178 | ||
เอส-CH-63DB | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 8" | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-630-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿14,240 | ||
S-CH-63FSB | ไม่ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 8" | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-630-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿18,027 | ||
S-CH-63PH | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ฟีนอล | 8" | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-630-P-1 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | ฿11,976 | ||
เอส-CH-83DB | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 10.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-830-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿16,932 | ||
S-CH-83FSB | ไม่ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 10.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-830-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿18,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.