HAMILTON S-FM-6MH ลูกล้อจานหมุน 2200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหล่อ |
สีหลัก | สีแดง |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 188 บาท |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 2200 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.38 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | บอลแม่นยำ |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-625-M-1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | สีแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อสำรอง | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอฟเอ็ม -6DB | Mfr. เลขที่ W-625-DB-3/4 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | สีเขียว | 6" | ยูรีเทน | ฿12,390 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -6RB | Mfr. เลขที่ W-625-RB-3/4 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | -70 องศาถึง 160 องศา F | บอลแม่นยำ | Black | 6" | ยาง | ฿10,628 | ||
เอสเอฟเอ็ม -8DB | Mfr. เลขที่ W-825-DB-3/4 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | สีเขียว | 8" | ยูรีเทน | ฿14,137 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -8RB | Mfr. เลขที่ W-825-RB-3/4 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | -70 องศาถึง 160 องศา F | บอลแม่นยำ | Black | 8" | ยาง | ฿11,706 | ||
เอสเอฟเอ็ม -10DB | Mfr. เลขที่ W-1025-DB-3/4 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | สีเขียว | 10 " | ยูรีเทน | ฿14,857 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -10RB | Mfr. เลขที่ W-1025-RB-3/4 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | -70 องศาถึง 160 องศา F | บอลแม่นยำ | Black | 10 " | ยาง | ฿10,664 | ||
เอส - เอฟเอ็ม -10DH | Mfr. เลขที่ W-1025-D-1 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 200 องศา F | ลูกกลิ้ง | สีเขียว | 10 " | ยูรีเทน | ฿14,515 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.