HAMILTON S-SEC-63FSB ลูกล้อหมุนไร้แกน 6000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อ Kingpinless |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | Kingpinless หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหลอม |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กหลอม |
durometer | 90 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3-3/8 x 5-1/4" |
โหลดคะแนน | 6000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8 x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 8" |
ขนาดแผ่น | 5-1/4 x 7-1/4" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | ลูกเดี่ยวแข็ง |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-630-FSB-3/4 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็กหลอม |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | การไม่ทำเครื่องหมาย | ความสูงโดยรวม | ความหนาของแผ่น | ล้อสำรอง | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-SEC-63DB | 2200 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ลูกล้อหมุน | ใช่ | 8" | 0.5 " | Mfr. เลขที่ W-630-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿20,035 | ||
S-SEC-83DB | 2500 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ลูกล้อหมุน | ใช่ | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. เลขที่ W-830-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿21,993 | ||
S-SEC-83FSB | 6000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ล้อ Kingpinless | ไม่ | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. เลขที่ W-830-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿26,038 | ||
S-SEC-13DB | 3000 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ล้อ Kingpinless | ใช่ | 12.5 " | 0.5 " | Mfr. เลขที่ W-1030-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿24,209 | ||
S-SEC-13FSB | 6000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ล้อ Kingpinless | ไม่ | 12.5 " | 0.38 " | Mfr. เลขที่ W-1030-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿30,686 | ||
S-SEC-13PH | 2900 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ล้อ Kingpinless | ใช่ | 12.5 " | 0.5 " | Mfr. เลขที่ W-1030-P-1 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ฿17,520 | ||
S-SEC-83NYB | 6000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ล้อ Kingpinless | ใช่ | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. เลขที่ W-830-NYB-3/4 | -30 องศาถึง 200 องศา F | ฿32,661 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.