Hamilton S-wh-4nyb | ลูกล้อจานหมุน 2000 ปอนด์ 4 นิ้ว Dia | 49h509 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON S-WH-4NYB ล้อจานหมุน 2000 Lb 4 นิ้ว Dia | AG6WLG 49H509

HAMILTON S-WH-4NYB ลูกล้อ จานหมุน 2000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6WLG รุ่น: S-WH-4NYBข้ามอ้างอิง: 49H509

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿12,179 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
durometer85 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีเทา
วัสดุกรอบเหล็กหลอม
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5/8 x 3-5/8"
โหลดคะแนน2000 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 x 3 "
ความสูงโดยรวม5.625 "
วัสดุแกนล้อจานไนลอน
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อไนลอน
ขนาดแผ่น4 x 5 "
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-420-NYB-1/2
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 200 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.84
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8716903000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวรวมเบรคล้อช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมความหนาของแผ่นราคา
HAMILTON S-WH-6SPB ลูกล้อจานหมุน 960 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "ไม่300 ถึง 999 ปอนด์960 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "฿9,761
HAMILTON S-WH-8SPB ลูกล้อจานหมุน 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "ไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์1200 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "฿10,873
HAMILTON S-WH-4DB ลูกล้อจานหมุน 750 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "ใช่300 ถึง 999 ปอนด์750 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "฿7,840
HAMILTON S-WH-4MB ล้อจานหมุน 1000 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "ใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์1000 ปอนด์ไม่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "฿7,611
HAMILTON S-WH-4P ลูกล้อจานหมุน 800 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VRL 5VH91 เอส-WH-4P3 x 3 "ไม่300 ถึง 999 ปอนด์800 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "฿6,406
HAMILTON S-WH-6DB ล้อจานหมุน 1250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "ใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์1250 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "฿9,419
HAMILTON S-WH-6FSB ล้อเลื่อนจานหมุน 2000 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "ไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์2000 ปอนด์ไม่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "฿11,067

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON S-WH-4NYB ลูกล้อ จานหมุน 2000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿12,179 / หน่วย