Hamilton S-whs-8uysb | ลูกล้อจานหมุน 1500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | 1vhn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON S-WHS-8UYSB ลูกล้อจานหมุน 1500 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB3VHQ 1VHN5

HAMILTON S-WHS-8UYSB ลูกล้อ จานหมุน 1500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3VHQ รุ่น: S-WHS-8UYSBข้ามอ้างอิง: 1VHN5
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
฿25,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีน้ำเงิน
วัสดุหลักยูรีเทน
durometer80 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุกรอบประเภทสแตนเลส 304
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน1500 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม9.5 "
ขนาดแผ่น4 x 5 "
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-820-UYSB-1/2
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
UPC997854007876
ตลับลูกปืนล้อลูกแม่นยำสแตนเลสสตีลสองชั้น
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.88
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนล้อสำรองสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อสีหลักราคา
HAMILTON S-WHS-4UYSB ลูกล้อจานหมุน 750 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB3VHG 1VHL 6 S-WHS-4UYSB5.625 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ W-420-UYSB-1/2สีน้ำเงิน4"ยูรีเทนสีน้ำเงิน฿23,023
HAMILTON S-WHS-4SB ลูกล้อจานหมุน 850 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300 ถึง 999 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมMfr. เลขที่ W-420-SB-1/2เงิน4"ประเภทสแตนเลส 303เงิน฿27,111
HAMILTON S-WHS-6SB ลูกล้อจานหมุน 1200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมMfr. เลขที่ W-620-SB-1/2เงิน6"ประเภทสแตนเลส 303เงิน฿34,337
HAMILTON S-WHS-8SB ล้อจานหมุน 1600 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมMfr. เลขที่ W-820-SB-1/2เงิน8"ประเภทสแตนเลส 304เงิน฿50,639

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON S-WHS-8UYSB ลูกล้อ จานหมุน 1500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
฿25,028 / หน่วย