Hamilton W-620-lp-3/4 | ล้อล้อ 1500 ปอนด์ 6 DX 2 นิ้ว | 1ubn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON W-620-LP-3/4 Caster Wheel 1500 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AB3MDN 1UBN5

HAMILTON W-620-LP-3/4 ลูกล้อ 1500 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3MDN รุ่น: W-620-LP-3/4อ้างอิงข้าม: 1UBN5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1.187 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนฟีนอล
สีหลักBrown
วัสดุหลักฟีนอล
durometer90 ฝั่ง D.
เหมาะกับเพลา3 / 4 "
ความยาวของฮับ2.187 "
ความกว้างของฮับ2-3 / 16 "
โหลดคะแนน1500 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ทนต่อน้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 300 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBrown
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อฟีนอล
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยราคา
HAMILTON W-420-SVB-1/2 Caster Wheel 850 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AB3MDK 1UBN1 ส -420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 ถึง 999 ปอนด์850 ปอนด์ไม่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่รวม-30 องศาถึง 600 องศา F฿15,180
HAMILTON W-620-SVB-1/2 Caster Wheel 1200 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AB3MDM 1UBN3 ส -620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1200 ปอนด์ไม่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่รวม-30 องศาถึง 600 องศา F฿29,800
HAMILTON W-820-LP-3/4 Caster Wheel 1750 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AB3MDP 1UBN6 ส -820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1750 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบาไม่รวม-50 องศาถึง 300 องศา F฿4,643
HAMILTON W-1030-LP-1 Caster Wheel 3600 Lb. 10 D x 3 นิ้ว | AB3MDQ 1UBN7 ว -1030- แผ่นเสียง -13.25 "1-15 / 16 "3000 ถึง 5999 ปอนด์3600 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบาไม่รวม-50 องศาถึง 300 องศา F฿9,805
HAMILTON W-1230-LP-1 Caster Wheel 4400 Lb. 12 D x 3 นิ้ว | AB3MDR 1UBN8 ว -1230- แผ่นเสียง -13.25 "1-15 / 16 "3000 ถึง 5999 ปอนด์4400 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบาไม่รวม-50 องศาถึง 300 องศา F฿12,299
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Caster Wheel 960 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AD7BDZ 4DB70 ส -620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 ถึง 999 ปอนด์960 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบารวม-50 องศาถึง 175 องศา F฿3,074
HAMILTON W-820-SPB-1/2 Caster Wheel 1200 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AD7BEA 4DB71 ส -820-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1200 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบารวม-50 องศาถึง 175 องศา F฿2,922

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON W-620-LP-3/4 ลูกล้อ 1500 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว
฿3,023 / หน่วย