Hammond Valve 968 1/2 | สวิงเช็ค Vlv ทองเหลือง 1/2 นิ้ว บัดกรี | 1jbx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMMOND VALVE 968 1/2 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว ประสาน | AA9YCK 1JBX8

HAMMOND VALVE 968 1/2 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้วบัดกรี

In Stock
รายการ: AA9YCK รุ่น: 968 1/2ข้ามอ้างอิง: 1JBX8
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
฿2,784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิงเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า1-17 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อประสาน
แคร็กความดัน0.75 ถึง 1 psi
ความยาว2 17 / 32 "
วัสดุทองเหลือง
สูงสุด แรงดันน้ำCWP แบบไม่ช็อต 200 psi
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ขนาด1 / 2 "
UPC084738286899

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวขนาดราคา
HAMMOND VALVE 967 1/2 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2เอฟเอ็นพีที2.125 "1 / 2 "฿2,618
HAMMOND VALVE 967 3/4 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 3/4 นิ้ว Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4เอฟเอ็นพีที2 15 / 16 "3 / 4 "฿3,000
HAMMOND VALVE 967 1 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1เอฟเอ็นพีที2 23 / 32 "1"฿4,268
HAMMOND VALVE 967 1 1/4 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4เอฟเอ็นพีที3.125 "1.25 "฿5,661
HAMMOND VALVE 967 1 1/2 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2เอฟเอ็นพีที3.5 "1.5 "฿7,058
HAMMOND VALVE 967 2 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 2 นิ้ว Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2เอฟเอ็นพีที4 9 / 32 "2"฿10,340
HAMMOND VALVE 968 3/4 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 3/4 นิ้ว ประสาน | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4ประสาน3.125 "3 / 4 "฿3,068

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMMOND VALVE 968 1/2 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้วบัดกรี
฿2,784 / หน่วย