HANKISON HPR25 เครื่องทำลมแห้งแบบแช่เย็น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมอัด |
ชุดยึด | ไม่ |
CFM | 25 |
Dew Point | 46 องศา F |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.00 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อน | ทองแดง |
คลาส ISO | 6 |
สูงสุด ปั๊มลม HP | 7.5 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 110 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความลึกโดยรวม | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดท่อ | 3 / 4 "NPT |
พลัง | 0.41kW |
สารทำความเย็น | R-134A |
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น (HP) | 1/4 |
UPC | 094700355706 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8418690180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | CFM | เสร็จสิ้น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แอมป์โหลดเต็ม | คลาส ISO | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 13 " | 3/8 "OD | 2.52 | 6 | 110 องศา F | ฿53,878 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 13 " | 3/8 "OD | 2.63 | 5 | 110 องศา F | ฿71,918 | ||
HPR35 | 22 " | 35 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110 องศา F | ฿103,868 | ||
HPR50 | 22 " | 50 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 20 " | 3 / 4 "NPT | 7.25 | 6 | 110 องศา F | ฿149,669 | ||
ฮิตน์125 | 41 " | - | ผงเคลือบผิว | 18 " | - | 9.25A | - | 113 องศา ฉ | ฿378,706 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.