HANKISON HPR50 เครื่องทำลมแห้งแบบแช่เย็น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมอัด |
ชุดยึด | ไม่ |
CFM | 50 |
Dew Point | 50 องศา F |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.25 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อน | ทองแดง |
คลาส ISO | 6 |
สูงสุด ปั๊มลม HP | 15 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 110 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดท่อ | 3 / 4 "NPT |
พลัง | 0.57 กิโลวัตต์ |
สารทำความเย็น | R-134A |
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น (HP) | 1/3 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8418690180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | CFM | เสร็จสิ้น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แอมป์โหลดเต็ม | คลาส ISO | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 13 " | 3/8 "OD | 2.52 | 6 | 110 องศา F | ฿59,001 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 13 " | 3/8 "OD | 2.63 | 5 | 110 องศา F | ฿71,775 | ||
HPR25 | 22 " | 25 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110 องศา F | ฿91,178 | ||
HPR35 | 22 " | 35 | เคลือบผงอีพ็อกซี่ | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110 องศา F | ฿108,134 | ||
ฮิตน์125 | 41 " | - | ผงเคลือบผิว | 18 " | - | 9.25A | - | 113 องศา ฉ | ฿352,509 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.