ต๊าปน้ำมัน OSG VC-10, TiCN Finish
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ชิ้น | หมายเลขรายการ | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005301508 | 1 / 2 " | ก๊อกน้ำมัน | 10053 | 1 21 / 32 " | UNC | 4 | 4 21 / 64 " | 13 | ฿5,060 | |
A | 1005300108 | 1 / 4 " | ก๊อกน้ำมัน | 10053 | 1" | UNC | 4 | 3.156 " | 20 | ฿3,013 | |
A | 1005300208 | 1 / 4 " | ก๊อกน้ำมัน | 10053 | 1" | UNC | 4 | 3.156 " | 20 | ฿3,587 | |
A | 1005300708 | 3 / 8 " | ก๊อกน้ำมัน | 10053 | 1.25 " | UNC | 4 | 3 15 / 16 " | 16 | ฿3,655 | |
A | 1005300808 | 3 / 8 " | ก๊อกน้ำมัน | 10053 | 1.25 " | UNC | 4 | 3 15 / 16 " | 16 | ฿3,715 | |
A | 1005300408 | 5 / 16 " | ก๊อกน้ำมัน | 10053 | 1.125 " | UNC | 4 | 3 35 / 64 " | 18 | ฿3,866 | |
A | 1105300108 | M6 | แตะขลุ่ยตรง | 11053 | 25mm | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 1.00mm | ฿3,366 | |
A | 1105300208 | M8 | แตะขลุ่ยตรง | 11053 | 29mm | เมตริกหยาบ | 4 | 90mm | 1.25mm | ฿3,795 | |
B | 1105500208 | M8 | แตะขลุ่ยตรง | 11055 | 29mm | เมตริกหยาบ | 4 | 90mm | 1.25mm | ฿3,785 | |
A | 1105300408 | M10 | แตะขลุ่ยตรง | 11053 | 32mm | เมตริกหยาบ | 4 | 100mm | 1.50mm | ฿4,008 | |
A | 1105300608 | M12 | แตะขลุ่ยตรง | 11053 | 42mm | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 1.75mm | ฿4,642 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อปลายสาย
- ชั้นวางและรองรับ
- ชุดประกอบไฟทาวเวอร์
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- โคบอลต์เอ็นมิลส์
- สกรู
- อุปกรณ์ประปา
- ประแจ
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- CELLTREAT พอร์ซเลนเบ้าหลอมทรงสูง
- DAYTON สเต็ปอัพและสเต็ปดาวน์ตัวแปลงแรงดันแบบพกพา
- BUSSMANN FWP-14F ซีรี่ส์ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
- COOPER B-LINE Type 12 แบบติดตั้งบนหน้าแปลนแบบตั้งพื้นแบบตั้งพื้นแบบยึดพื้นแบบถอดการเชื่อมต่อ
- COOPER B-LINE NEMA 12 ชุดป้องกันหยด
- Cementex USA ชุดไขควง
- ENERPAC เครื่องอัด C-Clamp ซีรีส์ A
- ALLEGRO SAFETY ปั๊มเก็บตัวอย่างไดอะแฟรม
- VESTIL รถเข็นคบเพลิงกระบอกเชื่อม CYL Series ระบบนิวแมติก