Osg 1005301508 | ก๊อกน้ำมัน Bottoming 1/2 นิ้ว X 13 Ticn | 33pc85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1005301508 น้ำมันแตะ Bottoming 1/2 นิ้ว x 13 Ticn | AG3NPC 33 พีซี 85

OSG 1005301508 ก๊อกน้ำมัน Bottoming 1/2 นิ้ว x 13 ทิคน์

In Stock
รายการ: AG3NPC รุ่น: 1005301508อ้างไขว้: 33PC85
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
฿5,060 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำมัน
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ10053
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 21 / 64 "
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH5
ก้าน Dia0.275 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207406000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชิ้นหมายเลขรายการความยาวของเกลียวประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างราคา
OSG 1005300108 น้ำมันแตะ Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG3MZM 33 พีซี 80 10053001081 / 4 "ก๊อกน้ำมัน100531"UNC43.156 "20฿3,013
OSG 1005300208 น้ำมันแตะ Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG3MZN 33 พีซี 81 10053002081 / 4 "ก๊อกน้ำมัน100531"UNC43.156 "20฿3,587
OSG 1005300408 ต๊าปน้ำมัน 5/16 นิ้ว x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "ก๊อกน้ำมัน100531.125 "UNC43 35 / 64 "18฿3,866
OSG 1005300708 น้ำมันแตะ Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 Ticn | AG3MZQ 33 พีซี 83 10053007083 / 8 "ก๊อกน้ำมัน100531.25 "UNC43 15 / 16 "16฿3,655
OSG 1005300808 น้ำมันแตะ Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 Ticn | AG3MZR 33 พีซี 84 10053008083 / 8 "ก๊อกน้ำมัน100531.25 "UNC43 15 / 16 "16฿3,715
OSG 1105300108 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33 พีซี 99 1105300108M6แตะขลุ่ยตรง1105325mmเมตริกหยาบ380mm1.00mm฿3,366
OSG 1105300208 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8แตะขลุ่ยตรง1105329mmเมตริกหยาบ490mm1.25mm฿3,795

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1005301508 ก๊อกน้ำมัน Bottoming 1/2 นิ้ว x 13 ทิคน์
฿5,060 / หน่วย