Hansen 100010 | ตัวข้อต่อ (f)npt 3/4 ทองเหลือง | 31c940 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN 100010 ตัวต่อ (F) NPT 3/4 ทองเหลือง | AC4ZNK 31C940

HANSEN 100010 ตัวข้อต่อ (F)NPT 3/4 ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC4ZNK รุ่น: 100010ข้ามอ้างอิง: 31C940
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
฿4,126 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดตัว3 / 4 "
เสร็จสิ้นทองเหลือง
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนสากล
ประเภทการล็อคกดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล21 cfm
แม็กซ์ ความดัน1/2 ปอนด์
ขนาดท่อ3 / 4 "
ซีลฟลูออโร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวชิ้นขนาดท่อราคา
HANSEN 100006 ตัวต่อ (F) NPT 3/8 ทองเหลือง | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Quick Coupler ร่างกาย3 / 8 "฿1,916
HANSEN 100008 ตัวต่อ (F) NPT 1/2 ทองเหลือง | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Quick Coupler ร่างกาย1 / 2 "฿2,715
HANSEN 100012 ตัวต่อ (F) NPT 1 ทองเหลือง | AC4ZNL 31C941 1000121"Quick Coupler ร่างกาย1"฿8,223
HANSEN 100506 ปลั๊กต่อ (M) NPT 3/8 ทองเหลือง | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "ปลั๊ก Quick Coupler3 / 8 "฿861
HANSEN 100508 ปลั๊กต่อ (M) NPT 1/2 ทองเหลือง | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "ปลั๊ก Quick Coupler1 / 2 "฿1,400
HANSEN 100510 ปลั๊กต่อ (M) NPT 3/4 ทองเหลือง | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "ปลั๊ก Quick Coupler3 / 4 "฿1,604
HANSEN 100512 Coupler Plug (M) NPT 1 Brass | AC4ZNQ 31C945 1005121"ปลั๊ก Quick Coupler1"฿2,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN 100010 ตัวข้อต่อ (F)NPT 3/4 ทองเหลือง
฿4,126 / หน่วย