Hansen 12ffp50 | ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิกตัวผู้ 1/2 ใน | 33m286 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN 12FFP50 ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวผู้ 1/2 นิ้ว | AC6FLA 33M286

HANSEN 12FFP50 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค ตัวผู้ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6FLA รุ่น: 12FFP50อ้างอิงไขว้: 33M286

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,018 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นล้าง Chromate
อัตราการไหล12 GPM
กลไกการล็อคล็อคแขนมาตรฐาน
แม็กซ์ ความดัน5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 212 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์FEM502-8FP
ขนาดท่อ NPT1 / 2 "
ประทับตราBuna N.
วัสดุซีลBuna N.
ปิดหน้าแบน
วัสดุแขนเสื้อเหล็กชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 212 F
ขนาดเกลียว1 / 2 "-14
ชนิดภาพเขียนหน้าแบนชาย
UPC999571566278
การออกแบบวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ชนิดภาพเขียนราคา
HANSEN 12FFS50 ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย 1/2 นิ้ว | AC6FKM 33M274 12FFS50ตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM501-8FPหน้าแบนหญิง฿6,114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN 12FFP50 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค ตัวผู้ 1/2 นิ้ว
฿3,018 / หน่วย