HANSEN 4200 ตัวข้อต่อ (f)npt 3/8 ทองเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Quick Coupler ร่างกาย |
ขนาดตัว | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ทองเหลือง |
การเชื่อมต่อท่อ | (F) NPT |
ประเภทการแลกเปลี่ยน | สากล |
ประเภทการล็อค | กดเพื่อเชื่อมต่อ |
วัสดุ | ทองเหลือง |
แม็กซ์ ไหล | 45 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
ซีล | ไนไตร |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7412200045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดแท่ง | ขนาดตัว | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | เสร็จสิ้น | การเชื่อมต่อท่อ | ประเภทการล็อค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000E | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | (F) NPT | แขนเสื้อ | ฿1,765 | ||
530E | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | (ม) NPT | แขนเสื้อ | ฿4,071 | ||
1600E | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | เข็มท่อ | แขนเสื้อ | ฿2,106 | ||
1700E | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | เข็มท่อ | แขนเสื้อ | ฿2,195 | ||
4006E | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | เข็มท่อ | แขนเสื้อ | ฿2,756 | ||
3100E | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | (ม) NPT | แขนเสื้อ | ฿2,430 | ||
5300E | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | (ม) NPT | กดเพื่อเชื่อมต่อ | ฿2,907 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.