HARLOFF M3DS1824E05 รถเข็นดมยาสลบแคบ ขนาด 34.5 x 18 x 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยาระงับความรู้สึก |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 34.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | harloff-m3ds1824e05.pdf |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | จำนวนลิ้นชัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS1824EKC05 | 22 " | 37.25 " | - | 23.88 " | ฿131,181 | ||
MDS1830EKC06 | 22 " | 42.63 " | 6 | 23.88 " | ฿136,098 | ||
MDS2430K15 | 22 " | 43.75 " | 5 | 30 " | ฿77,763 | ||
MDS3030E06 | 22 " | 42.63 " | - | 37.5 " | ฿100,927 | ||
MDS3030K06 | 22 " | 42.63 " | - | 37.5 " | ฿84,570 | ||
MDS3030K06+MD30-ANS | 22 " | 66.75 " | - | 37.5 " | ฿112,414 | ||
MDS3030E06+MD30-ANS3 | 22 " | 43.75 " | - | 36.75 " | ฿180,298 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.